フロートガラスウィンドウ OPFLシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83952200 品番 OPFL-15C03-P
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フロートガラスは窓ガラスの生産に使用されるフロート製法で作られたガラス基板です。成形工程や研磨工程を必要とせず、大きな板から大量に取ることができるので、たいへん安価な基板が得られます。
防塵や防汚に用いる交換用のガラス基板として最適です。ガラス基板に反射コーティングや反射防止のコーティングを施し、ミラーや窓としてご使用いただくこともできます。※表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面取り処理がされていない為、多少のピリカケが発生している場合が有ります。

仕様【<フロートガラスウィンドウ>共通仕様】材質:フロートガラス(青板)、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】外径 ΦD:Φ15mm、厚さ t:3±0.4mm、面精度:4〜6λ アズワン品番61-6949-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする