ハイパワーレーザー用ビームエキスパンダー BEHPシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83952875 品番 BEHP-10-266
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ハイパワーレーザーに対応したレーザビームエキスパンダーです。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。
波面収差を考慮したレンズ設計により干渉計やレーザ加工などの高精度な光学系に使用できます。ビームエキスパンダーの光学系は、レンズの貼り合せに接着剤を使用しないエアーギャップ構成になっています。ビームエキスパンダーの中央に付いているディオプター環を回すことで、集束ビームからコリメートビーム、発散ビームと可変させることができます。厳密なコリメート調整が必要な場合やビームウェストの位置を可変する場合に使用します。ビームエキスパンダーを固定する微調アオリ調整付きのレーザビームエキスパンダーホルダー(BE-M22H、BE-M34H)をご用意しています。※ビームエキスパンダーを反対向きに使用し、ビーム径を縮小したコリメート光を作ることはできません。※レーザビームの発散角度やビームウェストの位置を求め、適切な光学系をご使用ください。

仕様【<ハイパワー用レーザビームエキスパンダー>共通仕様】レンズ材質:合成石英、レンズ構成:2群4枚(ガリレオ式)、画角:2°(全角)、コーティング:反射防止膜(設計波長と633nm)、鏡筒長伸縮量:±5mm、【個別仕様】設計波長:266nm、ビーム倍率:10倍、入射有効径:Φ3mm、レーザ耐力※:2J/cm2※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz アズワン品番61-6949-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする