ローション偏光プリズム

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83953094 品番 RSPMF-10
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

入射光を直交した直線偏光に分離する偏光子です。紫外から赤外まで幅広い波長帯域に対応しています。
出射されるP偏光は光路が変位することなく直進し、S偏光はある分離角を持って出射します。水晶製のRSPCQ-10と、DUVやより広帯域に対応したMgF2単結晶のRSPMF-10を用意しています。※入射角度が変化すると透過光の直線偏光の消光比も変化します。

仕様【<ローション偏光プリズム>共通仕様】ビーム偏角(P偏光):<3′、波面精度:λ/4、コーティング:ノーコート、レーザ耐力:0.3J/cm2 (パルス幅:10ns)、スクラッチ-ディグ:20-10、保護枠材料:アルミ(表面処理:黒アルマイト)、【個別仕様】材料:MgF2、適応波長:130〜7000nm、消光比:<1×10^-4、分離角度:1〜2°、ΦA:Φ10mm、ΦD×L:Φ25.4×28mm アズワン品番61-6949-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする