銀平面ミラー TFAGシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83953119 品番 TFAG-12.7C05-10
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

可視から赤外の広い波長域で高反射率は得られる銀(Ag)をコートした平面全反射ミラーです。銀の上に保護膜をコートしているので、酸化しにくく、長時間使用することができます。
可視から赤外の波長域であれば、アルミミラーより高い反射率が得られます。入射依存性は誘電体多層膜より小さく、いろいろな入射角度の配置に使用できます。保護膜がコートされているので、布などで擦ったときに、傷つきが残りにくくなっています。※長期間保管する場合は脱酸化剤等で銀の酸化を防いでください。※複数のミラーを使って光を伝播させる場合は、銀の吸収によって光量の損失が生じます。※0°-45°入射用誘多膜ミラー(TFVM)をご使用ください。※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。※入射ビームの偏光状態によって反射率が変わることがあります。

仕様【<銀平面ミラー>共通仕様】材質:BK7、コーティング:Ag+誘電体多層膜、反射率:R≧平均97.5%(450〜2000nm)、基材面精度:λ/10、平行度:<3′、スクラッチ-ディグ:40-20、有効径:外径の90%、【個別仕様】適応波長:450〜2000nm、外径 ΦD:Φ12.7mm、厚さ t:5mm、裏面:砂面 アズワン品番61-6949-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする