放物面ミラー TCPAシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83953286 品番 TCPA-152C-30-SH35
参考基準価格(税別)¥68,700 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

点光源からの発散光を平行光に変換する曲面鏡です。曲面を放物面にすることで、球面凹面鏡よりも効率的に平行光が取り出せます。
顕微鏡のランプハウスなどのランプ反射鏡として使用されます。精密な非球面加工により、高い性能が得らています。アルミのコーティングに傷がつきにくい保護コート施しているので、長期間安定して使用できます。放物面の軸上に穴が空いているので、焦点位置に簡単にランプを配置することができます。太い平行光を入射させると、一点に光を集めることができます。テンパックス(R)はSCHOTT AG社の登録商標です。ランプの光を1点に集光させる楕円面ミラー(TCEA)もご用意しています。※焦点に指向性が高い光源を配置した場合、ミラー面に光線が届かないので、放物面ミラーの効果が得られません。※光軸中心近くの光はミラーに空いた穴によって反射しないので、平行光の輝度分布はリング状の分布になることがあります。※放物面ミラーから出た光をレンズで集光させる場合、 ランプから直接レンズに入射する光の影響で、1 点に集光しません。

仕様【<放物面ミラー>共通仕様】材質:テンパックス(R)、コーティング:Al+SiO 2、【個別仕様】外径 ΦD:152mm、焦点距離 f:30mm、厚さ H:44.5mm※、穴径 ΦC:Φ35mm※設計値で実際の製品には、個体差があります。(保証値ではありません) アズワン品番61-6949-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする