楕円面ミラー TCEAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83953329 品番 TCEA-76C-13.5/120-SH18
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

2点ある楕円の焦点の一方の焦点を通る光線は楕円面で反射され、もう一方の焦点を通ります。この原理を利用して、光源を一方の焦点に置くことで、もう一方の焦点に光を集めることができます。
光ファイバーやライトガイドにランプの光を入光する場合に使用されます。精密な非球面加工により、高い集光性能が得らています。アルミのコーティングに傷がつきにくい保護コート施しているので、長期間安定して使用できます。外径や焦点位置で分類された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせたミラーをご選定いただけます。テンパックス(R)はSCHOTT AG社の登録商標です。第1焦点の光を無限遠に投影する放物面ミラー(TPCA)もご用意しています。※指向性のある光源を使用する場合、光線がミラー面に反射されないため、第2 焦点に集光させることはできません。※輝度分布は第2 焦点位置から離れると、リング状の分布になることがあります。

仕様【<楕円面ミラー>共通仕様】材質:テンパックス(R)、コーティング:Al+SiO 2、【個別仕様】外径 ΦD:76mm、厚さ H:42mm※、穴径 ΦC:Φ18mm、Ma:25mm、Mb:81.5mm、第1焦点距離 A:13.5、第2焦点距離 B:120※設計値で実際の製品には、個体差があります。(保証値ではありません) アズワン品番61-6949-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする