2点ある楕円の焦点の一方の焦点を通る光線は楕円面で反射され、もう一方の焦点を通ります。この原理を利用して、光源を一方の焦点に置くことで、もう一方の焦点に光を集めることができます。
光ファイバーやライトガイドにランプの光を入光する場合に使用されます。精密な非球面加工により、高い集光性能が得らています。アルミのコーティングに傷がつきにくい保護コート施しているので、長期間安定して使用できます。外径や焦点位置で分類された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせたミラーをご選定いただけます。テンパックス(R)はSCHOTT AG社の登録商標です。第1焦点の光を無限遠に投影する放物面ミラー(TPCA)もご用意しています。※指向性のある光源を使用する場合、光線がミラー面に反射されないため、第2 焦点に集光させることはできません。※輝度分布は第2 焦点位置から離れると、リング状の分布になることがあります。