ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83961939 品番 SHPF-25C-518
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

鋭い立ち上がりで、短波長側の光を透過させ、長波長側の光をカットさせることができる波長(色)分離用フィルターです。バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
カット帯域では、OD5と優れた光遮断特性をもち、透過帯では平均90%を越える透過率をもつフィルターです。誘電体多層膜コートのため、膜による光の吸収はほとんどありません。※入射角度0°以外で使用した場合、透過率波長特性が変わる可能性があります。※一般的に、入射角度が大きい程、波長特性は短波長側へシフトします。

仕様【<ショートパスフィルター>共通仕様】コーティング:誘電体多層膜、入射角度:0°、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】透過帯域波長:445〜485nm、透過帯域透過率:>平均90%、透過限界波長:488nm、カット帯域波長:518〜750nm、カット帯域光学濃度(平均):5、厚さ t:3.5mm アズワン品番61-6956-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする