Cマウントアダプタ CACMシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83963400 品番 CACM-3
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

同軸照明付観察ユニット(OUCI-2)に取り付け、Cマウントカメラの中心位置やフォーカス位置を調整するためのアダプタです。OUCI-2にレーザ導入用ダイクロブロックを組合わせた時、ダイクロブロックに入射するレーザ光の集光位置を基準に観察視野中心やピントを調整することができます。
各種Cマウントカラーカメラをご用意しています。※Cマウント以外のカメラには対応していません。※CSマウントのカメラの場合は、5mm厚の中間リングが必要になります。※同軸照明付観察ユニットへの取り付けには六角レンチ(1.5)が必要です。※六角レンチは付属されていません。

仕様芯出し調整範囲:-、焦点調整範囲:3mm、質量:0.08kg アズワン品番61-6958-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする