大型薄形アルミ光学ベンチ OBTシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83964240 品番 OBT-500LH
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定し、専用のキャリアを使用し光学系の各ユニットを直線的に配置・構築させるために使用します。
幅100mm、高さ25mmと低光軸であり、アルミを使用しているため軽量です。品番末尾UUタイプは、インチサイズに対応しています。

仕様【<大型薄形アルミ光学ベンチ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】A:500mm、B:72.2mm、C:100×4、質量:1.7kg アズワン品番61-6961-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする