マグネットベース MBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:M6用、吸着力:49N(約5kgf)、質量:0.2kg 注文コード83964617 品番MB-L40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

光学防振台、光学実験台などの(着磁性のある材質の平面)上に単独で配置・固定するための製品です。レバーのON・OFFの切換えで容易に脱着できます。
タップ穴に関係なく、任意の位置に固定することが可能です。上面中心のM16P1のタップ穴(但し、MB-S40とMB-L40はM6)を使用し、ロッドスタンド・ポール等を固定します。MB-CB-PBの上面にステージ等を取り付ける専用スペーサー(SP-130)をご用意しています。MB-PGは、ON・OFFの切換えレバーの反対側面も着磁固定できます。

仕様タイプ:M6用、吸着力:49N(約5kgf)、質量:0.2kg アズワン品番61-6962-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする