マグネットベース MBシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83964660 品番 MB-PG
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

光学防振台、光学実験台などの(着磁性のある材質の平面)上に単独で配置・固定するための製品です。レバーのON・OFFの切換えで容易に脱着できます。
タップ穴に関係なく、任意の位置に固定することが可能です。上面中心のM16P1のタップ穴(但し、MB-S40とMB-L40はM6)を使用し、ロッドスタンド・ポール等を固定します。MB-CB-PBの上面にステージ等を取り付ける専用スペーサー(SP-130)をご用意しています。MB-PGは、ON・OFFの切換えレバーの反対側面も着磁固定できます。

仕様タイプ:M6用、吸着力:490N(約50kgf)、質量:2.4kg アズワン品番61-6962-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする