フレキシブルスタンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83964714 品番 MB-MX
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
ホールド部はΦ12のスリ割構造で、ロッドやポールを保持できます。MB-MXはマグネットベースタイプで、光学防振台・光学実験台などの(着磁性のある材質の平面)上に自由に配置・固定することができます。MX-AMは底面にM16P1のオネジタイプで、ベースプレートなどへ直接固定して使用します。

仕様保持許容荷重(参考値):1.96N(約0.2kgf)、質量:1.9kg アズワン品番61-6962-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする