フレキシブルスタンド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83964739 品番 BSP-2460
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
防振台や光学実験台などへ各ユニットを取り付けることができます。上面中心はM16P1のタップ穴で、ロッドスタンド・ポール等を固定します。他の上面タップ穴で、ステージや各機器を固定します。機器を上面にネジ止め固定後、M6ボルトを用いてキリカキの長穴で調整しながら、任意の位置で固定します。キリカキの長穴部分は、インチサイズのタップにも使用できます。既存のタップ穴位置以外で固定する場合、ベースクランパー(BSC-60)を使用すると便利です。各種ブレッドボードをご用意しております。取手付きブレッドボード、25×25mmマトリクス(M4)タイプと10×10mm(M2)のブレッドボードがあります。

仕様【<ベースプレート>共通仕様】主要素材:アルミ (BSPS:ステンレス)、表面処理:黒アルマイト (BSPS:無)、【個別仕様】タイプ:M6用、質量:0.027kg アズワン品番61-6962-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする