ベースクランパー BSC-60シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83964897 品番 BSC-60UU
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

M6用ベースプレートBSPシリーズの専用補助部品です。ベースプレートに限らず、底面にプレート状の張り出しがある装置・機器等の固定も可能です。
固定可能な板厚は7〜10mmです。通常ベースプレートM6用は長穴を用いてM6ボルトで防振台や光学実験台などの上面固定します。タップ穴が無い位置で固定したい場合はベースクランパーを使用することで、任意の位置で固定することができます。

仕様【<ベースクランパー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】A:15.5mm、B:1/4-20UNC、質量:0.04kg アズワン品番61-6962-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする