高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83965570 品番 MSP-6015B
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
1mmのスペーサーをランナップがあるため、任意の高さに設定することが可能です。

仕様【<高さ調整スペーサー(□60mm)>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】厚さ t:15mm、質量:0.15kg アズワン品番61-6963-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする