ポストスタンド用スペーサー PSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83965737 品番 PS-2.5SPUU
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ポストスタンド用高さ調整スペーサー(SP-T)専用の補助部品です。高さ調整スペーサーでは補えない、微細な調整をするための製品です。
ポストスタンドと高さ調整スペーサーの間に設置し、共締めで固定して使用します。

仕様【<ポストスタンド用スペーサー>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】A:2.5mm、質量:0.01kg アズワン品番61-6963-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする