シグマ光機
シグマ光機の ステージ/画像処理
シグマ光機の 画像処理
シグマ光機の 画像処理アクセサリ
ポストスタンド PSTシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83965798
品番
PST-15
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
仕様
【<ポストスタンド>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】A:15mm、B:M4、質量:0.07kg
アズワン品番
61-6963-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。