ポストクランプ PSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83966105 品番 PSC-10UU
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ポストスタンド(PS)専用の固定部品です。ポストスタンドと組合せることにより防振台や光学実験台上に、直接固定ができます。
PSC-10は2ヶ所固定型、PSC-12は1ヶ所固定型です。PSCA/PSCSは長穴があるため、平面方向の粗調整が可能です。位置合せ後、M6タップの光学実験台などに同梱しているM6ネジで固定します。PSTMは、ポストクランプPSCA/PSCSを使用し、防振台や光学実験台にロッドスタンドを配置・固定することができます。

仕様【<ポストクランプ>共通仕様】主要材質:ステンレス(PSC/PSCS/PSTM) アルミ(PSCA)、表面処理:無(PSC/PSCS/PSTM) 黒アルマイト梨地(PSCA)、【個別仕様】A:1/4-20UNC、質量:0.065kg アズワン品番61-6963-56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする