垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83966875 品番 POSB-177UN65UU
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。Zブラケットをユニットに直角に取り付けることで、水平面方向の調整も可能になります。
粗動部の固定方向は、すり割り加工となっており強固に固定ができます。支柱(材質:ステンレス、表面処理:無)内部には、防振材が内蔵されており、防振台上面の振動等を吸収することができます。POS-××××は、ポール単体の販売となります。POSB-UNまたはPOSB-××UN65××は、ポールとブラケットのセット販売となっています。POSB-65××は、のブラケット単体の販売となります。BLZはブラケットのみの販売となります。

仕様【<垂直面粗動ユニット/水平面粗動ユニット>共通仕様】POSB:主要材質:ステンレス(表面処理なし)、POSB:粗動部材質:アルミ、POSB:表面処理:黒アルマイト、BLZ:主要素材:アルミ、BLZ:表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】A:177.8、B:50.8、C:25.4、D:1/4-20UNC、質量:2.2kg アズワン品番61-6964-49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする