ロッド ROシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83967137 品番 RO-6-30
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ステンレス製の支柱(ロッド)です。
片端にM4もしくはM6のオネジが付いている(RO)タイプと、インチネジのオネジ1/4-20UNCが付いている(ROU)タイプ、M4のオネジが付いている(ROC)3タイプがあります。側面の貫通穴はホルダー等に固定する際、レンチなどを穴に通し容易に締め込みが行えます。ROUタイプは、カメラ等に接続して使用できます。高安定性ロッドスタンド:BRS、ロッドスタンド:RS。

仕様【<ロッド>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】外径:Φ6mm、A:30mm、質量:0.007kg アズワン品番61-6964-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする