Zブラケット ZBRシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83967934 品番 ZBR-100100
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

X軸ステージを垂直に立て、Z軸ステージとして使用する場合に取り付けるブラケットです。
装置組込みなどで、Zブラケットを垂直面に固定することで、高さを変えた位置でX軸ステージなどを使用できます。X軸ステージを垂直に固定する場合、マイクロメータヘッドが下側になるよう取り付けてください。尚、垂直面取付用Z軸ステージTSD-SZシリーズはマイクロメータヘッドを上側にし、取り付けご使用できます。鋳物品につき表面仕上げが粗くなりますが、使用上問題はございません。

仕様【<Zブラケット>共通仕様】主要材質:アルミ (ZBR-2530:シンチュウ)、表面処理:黒アルマイト (ZBR-2530:黒塗装) アズワン品番61-6965-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする