2枚の板で構成されている、たいへんシンプルな形のキネマティックミラーホルダーです。
構造が簡単なので、経時変化や温度変化に優れています。レーザ共振器や干渉計のミラーホルダーとして使用できます。高安定型ミラーホルダーのMHG-HSと量産型ミラーホルダーのMHG-MPの2タイプあります。高安定型(MHG-HS)はネジのツマミが大きく、2つの作用点の他に支点も調整でき、ミラーの垂直方向の変位も調整することができます。MHG-HSタイプ以外には、調整ネジにセットボルト式のロック機構がついています。ミラーを固定するときに発生する応力を加減できるように、ミラー側面を3箇所で固定する保持方法を採用しています。ネジリング等による有効径の制約がないため、反射光や透過光で大きな有効径が得られます。ポストスタンド(PST:別売)や先端M6のロッド(RO:別売)に取り付けられます。量産型(MHG-MP)はプレートやステージにM4ネジで直接固定することができます。※量産型(MHG-MP)の回転中心はミラーの外側(ホルダーの支点)にあります。※高安定型(MHG-HS)は平らな面に固定する場合はロッド取付用プレート(MHG-**BPRO)をご使用ください。※ロッド取付用プレート(MHG-**BPRO)を使用すると光軸は10mm高くなります。※ミラー枠の付当てはミラーの裏面側になるため、ミラーの厚さが変わると反射面の位置も変わります。