キネマティックミラーホルダー MHGシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83986116 品番 MHG-MP50.8
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

2枚の板で構成されている、たいへんシンプルな形のキネマティックミラーホルダーです。
構造が簡単なので、経時変化や温度変化に優れています。レーザ共振器や干渉計のミラーホルダーとして使用できます。高安定型ミラーホルダーのMHG-HSと量産型ミラーホルダーのMHG-MPの2タイプあります。高安定型(MHG-HS)はネジのツマミが大きく、2つの作用点の他に支点も調整でき、ミラーの垂直方向の変位も調整することができます。MHG-HSタイプ以外には、調整ネジにセットボルト式のロック機構がついています。ミラーを固定するときに発生する応力を加減できるように、ミラー側面を3箇所で固定する保持方法を採用しています。ネジリング等による有効径の制約がないため、反射光や透過光で大きな有効径が得られます。ポストスタンド(PST:別売)や先端M6のロッド(RO:別売)に取り付けられます。量産型(MHG-MP)はプレートやステージにM4ネジで直接固定することができます。※量産型(MHG-MP)の回転中心はミラーの外側(ホルダーの支点)にあります。※高安定型(MHG-HS)は平らな面に固定する場合はロッド取付用プレート(MHG-**BPRO)をご使用ください。※ロッド取付用プレート(MHG-**BPRO)を使用すると光軸は10mm高くなります。※ミラー枠の付当てはミラーの裏面側になるため、ミラーの厚さが変わると反射面の位置も変わります。

仕様【<キネマティックミラーホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ(MHG-MP12.7のみシンチュウ)、表面処理:黒アルマイト(MHG‐MP12.7のみスーパーブラッククロム)、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ50.8mm、適応素子厚さ:5〜8mm、調整軸数:2軸、調整範囲 あおり:±2°、調整範囲 回転:±2°、分解能 回転:約0.26°/回転、分解能 あおり:約0.26°/回転、質量:0.24kg アズワン品番61-6988-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする