曜日別特売
MHG-60MAD キネマティックミラーホルダー用アダプターマウント MHGシリーズ シグマ光機 83986308

MHG-60MAD キネマティックミラーホルダー用アダプターマウント MHGシリーズ シグマ光機 83986308
MHG-60MAD キネマティックミラーホルダー用アダプターマウント MHGシリーズ シグマ光機 83986308
MHG-60MAD キネマティックミラーホルダー用アダプターマウント MHGシリーズ シグマ光機 83986308
MHG-60MAD キネマティックミラーホルダー用アダプターマウント MHGシリーズ シグマ光機 83986308

キネマティックミラーホルダー用アダプターマウント MHGシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6988-96
内容量1個注文コード83986308品番MHG-60MAD
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

キネマティックミラーホルダー(MHG)に適応していない外径サイズのミラーを固定するためのアダプタです。
キネマティックミラーホルダー(MHG)にアダプタを付けると、ミラー枠の端面とアダプタの端面がそろうように設計されています。但し、ミラーの反射面はアダプタ端面から1mm内側に入った位置に来ます。アダプタはミラー側面を3箇所で固定する保持方法を採用しています。アダプタにミラーを固定してから、アダプタをミラーホルダーに取り付けてください。先にアダプタをミラーホルダーに取り付けるとミラーを固定することができません。ミラー枠の突き当てはミラーの裏面側になるため、ミラーの厚さが変わると反射面の位置も変わってきます。

仕様【<アダプタマウント>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ホルダー:MHG-80、適応素子サイズ:Φ60mm、適応素子厚さ:6~10mm、質量:0.06kgアズワン品番61-6988-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする