キネマティックミラーホルダー用アダプターマウント MHGシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83986317 品番 MHG-25.4SMAD
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

キネマティックミラーホルダー(MHG)に適応していない外径サイズのミラーを固定するためのアダプタです。
キネマティックミラーホルダー(MHG)にアダプタを付けると、ミラー枠の端面とアダプタの端面がそろうように設計されています。但し、ミラーの反射面はアダプタ端面から1mm内側に入った位置に来ます。アダプタはミラー側面を3箇所で固定する保持方法を採用しています。アダプタにミラーを固定してから、アダプタをミラーホルダーに取り付けてください。先にアダプタをミラーホルダーに取り付けるとミラーを固定することができません。ミラー枠の突き当てはミラーの裏面側になるため、ミラーの厚さが変わると反射面の位置も変わってきます。

仕様【<アダプタマウント>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ホルダー:MHG-MP25/HS25、適応素子サイズ:□25mm、□25.4mm、適応素子厚さ:3〜5mm、質量:0.018kg アズワン品番61-6988-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする