キネマティックミラーホルダー(MHG)のミラー反射面の中心とホルダーの取付位置のオフセットを修正するためのプレートです。 ロッドシフトプレートを使用すると光軸高さは10mm高くなります。(MHG-12、7BPROのみ12.3mm)。ロッドシフトプレートはM6ネジのロッド以外にM4ネジでステージやベースプレートに固定することができます。ホルダーに厚さ5mmのミラーを使用したときに取付中心とミラー反射面の中心が一致します。厚さ5mm以外のミラーを使用した場合はオフセット量が残ります。