キネマティックミラーホルダー用傾斜ミラーアダプタ MHGシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83986527 品番 MHG-30KAD
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

光学ベンチなどに設置されたキネマティックミラーホルダー(MHG)を使って、ビームを垂直に跳ね上げる(または落とす)場合に使用します。
傾斜ミラーアダプタを取り付けたキネマティックミラーホルダーは、ミラーの反射面が45度傾斜しているため、ミラー面の動きはミラーホルダーの仕様の調整範囲や分解能とは一致しません。ミラー側面を3箇所で固定する保持方法を採用しています。アダプタはミラーホルダーのミラー枠に、はめ込まれるので、アダプタの円筒中心軸で回転させ、ミラーの傾斜面の向きを変えることができます。

仕様【<傾斜ミラーアダプタ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ホルダー:MHG-MP30/-HS30、適応素子サイズ ΦA:Φ30mm、適応素子厚さ:3〜5mm、質量:0.07kg アズワン品番61-6989-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする