ミラーケースアダプタ MKADシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83986728 品番 MKAD-12.7
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

接着なしにミラーを固定できる小型ミラーホルダー(MMHN)用のアダプタです。ミラーは鏡面を前にして、割が入った枠に押し込むことで、しっかり固定できます。
ミラーを外す時は、裏からM4の先端樹脂セットボルトをねじ込むことでミラーを枠から押し出します。

仕様【<ミラーケースアダプタ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ12.7mm、A:10.5mm、B:4.5mm、最小ミラー厚さ:3mm、ΦD:Φ13.4mm、ΦE:Φ12.7+0.15/+0.1mm、質量:0.002kg アズワン品番61-6989-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする