キネマティック式上操作ミラーホルダー LMHBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83986859 品番 LMHB-25.4M
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ミラーの前後で光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合に、光学系の上や横からミラーを操作することができるキネマティック式のミラーホルダーです。
専用のプレートを使って、上方向と左右どちらの方向でも操作できるように設置することが可能です。LMHBの取り付け向きを変えて、上操作から横操作に変更しても、専用プレート下面から光軸高さの位置は変わりません。操作部にマイクロメータを使ったタイプ(LMHB-M)と、差動マイクロヘッドを使った精密タイプ(LMHB-DM)をご用意しています。LMHBは専用プレートを交換することで、いろいろな取付方法を選定することが可能です。また、どの専用プレートにおいても、LMHBの取り付け向きを変えて取り付けることが可能です。微調整の回転中心がミラーの反射面の中心にあるジンバル式上操作ミラーホルダー(BSHL)もご用意しています。※LMHBは専用プレート(LMHBP)がないとベースプレートに直接取り付けることができません。※ビームスプリッターを45度入射で使用する場合は、ミラーの枠に遮られ透過光の有効径が小さくなります。※45度透過で使用する場合は、キネマティックミラーホルダーMHG-NPWEBやジンバル式ミラーホルダーMHANをご使用ください。

仕様【<キネマティック式上操作ミラーホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ25.4mm、適応素子厚さ:3〜9mm、調整範囲 あおり:±2.8°、調整範囲 回転:±2.8°、マイクロ表示換算 あおり:約0.006°/DIV、マイクロ表示換算 回転:約0.006°/DIV、粗動分解能 あおり:-、粗動分解能 回転:-、微動分解能 あおり:-、微動分解能 回転:-、微調ネジ表示換算 あおり:-、微調ネジ表示換算 回転:-、質量:0.44kg アズワン品番61-6989-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする