キネマティック式ミラーホルダー MHBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83987184 品番 MHB-100S
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ベースプレートなどに直接固定でき、高剛性のブラケットを土台にしたキネマティックミラーホルダーです。
ミラー以外にも、He-Neレーザ光源やビームエキスパンダーのホルダーとしても利用できます。ミラーの調整部はネジ式(末尾:S)、マイクロメータヘッド式(末尾:M)、差動マイクロ式(末尾:DM)の3種類をご用意しています。キネマティック式で、回転中心は左上の支点にあります。ビームスプリッターにも使用できるキネマティックミラーホルダー(MHG)もご用意しています。反射ビームの向きを自由に変えられる、ジンバル式ミラーホルダー(MHAN)もご用意しています。※ミラーの角度調整の回転中心はミラーの中心にはありません。※ミラーの中心に調整中心が必要な場合はBSHLやMHANをご利用ください。※MHB-50S/50M、MHB-50.8S/50.8Mは本体の取付用の穴の深さがそろっていません。※穴の深さに合わせて、ネジの長さを変えて取り付けてください。※ビームスプリッターを45度入射で使用する場合は、ミラーの枠に遮られ透過光の有効径が小さくなります。※45度透過で使用する場合は、MHG-NPキネマティックミラーホルダーやジンバル式ビームスプリッターホルダーMHANをご使用ください。

仕様【<キネマティック式ミラーホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒塗装、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ100mm、適応素子厚さ:5〜19mm、調整範囲 あおり:±1.9°、調整範囲 回転:±1.9°、粗動分解能 あおり:約0.24°/回転、粗動分解能 回転:約0.24°/回転、マイクロ表示換算 あおり:-、マイクロ表示換算 回転:-、質量:1.3kg アズワン品番61-6989-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする