曜日別特売
MHAN-50S ジンバル式ミラーホルダー MHAシリーズ シグマ光機 83987376

MHAN-50S ジンバル式ミラーホルダー MHAシリーズ シグマ光機 83987376
MHAN-50S ジンバル式ミラーホルダー MHAシリーズ シグマ光機 83987376
MHAN-50S ジンバル式ミラーホルダー MHAシリーズ シグマ光機 83987376
MHAN-50S ジンバル式ミラーホルダー MHAシリーズ シグマ光機 83987376

ジンバル式ミラーホルダー MHAシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
アズワン品番61-6990-14
61-6990-14
61-6990-10
61-6990-11
61-6990-12
61-6990-13
61-6990-15
61-6990-16
61-6990-17
61-6990-20
61-6990-21
61-6990-22
61-6990-23
61-6990-24
61-6990-25
61-6990-26
61-6990-27
61-6990-28
61-6990-29
61-6990-30
61-6990-31
61-6990-32
61-6990-33
61-6990-34
61-6990-35
61-6990-36
61-6990-37
61-6990-38
61-6990-39
61-6990-40
内容量1個注文コード83987376品番MHAN-50S
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ジンバル構造になっているので、ミラーの反射面が回転中心で、ミラーの角度を自由に変えることができます。レーザビームの取り回しや反射ビーム方向を切り替える時に使用できます。
ジンバル構造と切替クランプ付きの微調機構により、あらゆる方向で反射ビームの角度の微調整が行えます。ネジリングによりミラーの反射面がミラー枠の基準面に押し付けられているので、ミラーの厚さが変わっても反射面の位置が変わらず、常に反射面に回転中心が来ます。ミラー径がΦ60mm以下のホルダーでは、0.25mmピッチの調整ネジを使用しているので、省スペースと精密な角度調整を実現しました。ロッドはRO-20-60(外径Φ20mm長さ60mm)が接続されていますが、ロッドを他のサイズに交換することが可能です。但し、ロッドの取り外し/組み付けには、バイス(万力)やプライヤーなどの道具が必要になります。低光軸で安定性を高めたキネマティックミラーホルダー(MHG-NL)もご用意しています。調整ネジを目盛付きのマイクロメータに変えた(NHAN-M)もご用意しています。※ビームスプリッターを45度入射にして使用する場合、ミラー枠によりビームが欠けて透過有効径が小さくなります。※ビームスプリッターを使用する場合には、透過有効径が大きく取れるジンバル式ビームスプリッターホルダー(BHAN)をお薦めいたします。※光学系の調整後はミラーホルダーの切替クランプがしっかり締まっていることをご確認ください。※切替クランプが締まっていないと、微調整機構が動かなかったり、ホルダーが動いて光学系の調整が狂ってしまうことがあります。※ロッドスタンドに固定する場合は、必ずロッドを動かないように固定した上でミラーホルダーの調整をしてください。※ロッドスタンドの中間リングでロッドが保持されている場合は、特にロッドスタンドの締め忘れにご注意ください。

仕様【<ジンバル式ミラーホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ50mm、適応素子厚さ:3~11mm、反射ビーム有効径(45°入射):30.4mm、微調範囲(あおり):±4°、微調範囲(回転):±4°、微調分解能(あおり):約0.35°/回転、微調分解能(回転):約0.48°/回転、超微調分解能(あおり):-、超微調分解能(回転):-、超微調ネジ表示換算(あおり):-、超微調ネジ表示換算(回転):-、質量:0.7kgアズワン品番61-6990-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする