ジンバル式ビームスプリッターホルダー BHANシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83987699 品番 BHAN-50S
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

45度入射の透過ビームがミラー枠の端で欠けないように、ミラー枠形状を改良したジンバル式ミラーホルダーです。反射ビーム径とほとんど同じ程度の透過ビーム径を得ることができます。
ビームの分岐光学系やマイケルソン干渉計などに使用できます。調整ネジを目盛付きのマイクロメータに変えたBHAN-Mもご用意しています。ミラー枠以外の基本機能はMHANと変わりません。ロッドはRO-20-60(外径Φ20mm長さ60mm)が接続されていますが、ロッドを他のサイズに交換することが可能です。※BHAN-SおよびBHAN-DMのミラー枠には樹脂リング(デルリン製)は付属されません。※BHANのネジリングは特殊なタイプのネジリングを使っています。※ウェッジ付きのビームスプリッターを使用する場合、素子とホルダー枠の間にすき間ができ、ガタツキが生じる場合があります。※素子をしっかり固定したい場合は側面3点指示固定のキネマティックミラーホルダーMHG-NLをお薦めいたします。

仕様【<ジンバル式ビームスプリッターホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ50mm、Φ50.8mm、適応素子厚さ:5〜8mm、微調範囲(あおり):±4°、微調範囲(回転):±4°、微調分解能(あおり):約0.31°/回転、微調分解能(回転):約0.48°/回転、超微調分解能(あおり):-、超微調分解能(回転):-、超微調ネジ表示換算(あおり):-、超微調ネジ表示換算(回転):-、質量:0.5kg アズワン品番61-6990-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする