ジンバル式大型精密ミラーホルダー MHDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<ジンバル式大型精密ミラーホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒塗装(本体)・黒アルマイト(ホルダー部)、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ152.4mm、適応素子厚さ:5〜38mm、調整範囲 あおり:±4.3°、調整範囲 回転:±4.3°、粗動分解能 あおり:約0.43°/回転、粗動分解能 回転:約0.43°/回転、微調ネジ表示換算 あおり:約0.0006°/DIV、微調ネジ表示換算 回転:約0.0006°/DIV、質量:3.3kg アズワン品番61-6990-89 注文コード83988076 品番MHD-152.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥149,500
この商品は仕様・アズワン品番9種類から選べます 他の種類を見る

Φ100mm以上のミラー用のジンバル式のミラーホルダーです。大型ミラーで問題になるミラーの傾斜調整による光路長ズレを小さく抑えることができます。
ミラーを固定するミラー押さえは、セットボルトとナットの構造になっており、適切な位置でミラー押さえをナットで固定することができます。これ使って、最小限の力でミラーが固定できる位置にミラー押えを固定します。大きなノブの差動マイクロを使用しているので、精密な角度調整ができます。※ミラーを交換する場合は、レンチを使ってミラー押さえのブラケットを取り外してからミラーを挿入して下さい。※ミラー押さえで素子を強く押し付けると、ミラーが歪み、面精度が悪くなる場合があります。

仕様【<ジンバル式大型精密ミラーホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒塗装(本体)・黒アルマイト(ホルダー部)、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ152.4mm、適応素子厚さ:5〜38mm、調整範囲 あおり:±4.3°、調整範囲 回転:±4.3°、粗動分解能 あおり:約0.43°/回転、粗動分解能 回転:約0.43°/回転、微調ネジ表示換算 あおり:約0.0006°/DIV、微調ネジ表示換算 回転:約0.0006°/DIV、質量:3.3kg アズワン品番61-6990-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする