フィルターホルダー/アダプタ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83991226 品番 FH-50
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです。板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます。
小型フィルターホルダー(FH-10)はフィルターを本体とツマミの間に挟み込んで固定します。ホルダーを固定して、ツマミを引くことで本体とツマミの間にすき間を作り、そのすき間にフィルターを挿入します。ツマミを離すとバネでツマミが戻り、フィルターが本体とツマミの間に挟みこまれます。FH-25やFH-50に薄いフィルターを挿入するとフィルターが固定されず、ガタ付が生じる場合があります。フィルターをアダプタ(FAD)に装着することで、ガタ付きなくフィルターホルダー(FH-25、FH-50)に固定することができます。フィルターホルダーは丸型フィルターと角型フィルターとの両方で使用することができます(ただしFH-10は丸型のみ使用できます)。FH-25やFH-50は同時に複数枚のフィルターが挿入できるので、細かな輝度調整や透過波長調整に使用できます。各種透過率のNDフィルターにアダプタ(FAD)を装着した枠付きNDフィルター(MAN、MFND)もご用意しています。※FH-25やFH-50に薄いフィルターを設置した場合、フィルターが動くことで、光学系の光軸が微少量だけシフトする可能性があります。※精密な実験で使用する場合は、アダプタ(FAD)にフィルターを装着して使用ください。※FH-25とFH-50のロッドは特殊な形状のロッドを使用しているので、規格品のロッド(RO-**-**)と交換することができません。

仕様【<フィルターホルダー/アダプタ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ素子 外径・長さ:Φ50〜Φ52、□50mm、厚さ:〜5mm、固定枚数:5枚、質量:0.11kg アズワン品番61-6994-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする