十字動・ピンホールホルダー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83991646 品番 TAT-30PA
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

Φ29mmの透過穴が使える大型の十字動ホルダーです。
マイクロメータヘッドを使用しているので、操作がし易くなっています。スムーズ調整が可能なガイドを使った十字動ホルダー(TAT-16 )もご用意しています。

仕様【<十字動ホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】タイプ:アダプタ、調整範囲:-、分解能:-、目盛最小読取:-、適応素子:ピンホール、取り付け:Φ16mm、質量:0.02kg アズワン品番61-6995-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする