十字動・ピンホールホルダー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83991655 品番 AH-1
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Φ29mmの透過穴が使える大型の十字動ホルダーです。
ピンホール専用の十字動ホルダーです。簡易的な回折の実験などで使用します。外形が小さいので、装置の中の限られたスペースに収めることができます。安定性を重視した十字動ホルダー(TAT-16)もご用意しています。※NAが0.4より大きい集光ビームは、ホルダーのピンホール枠によって欠ける可能性があります。

仕様【<ピンホールホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】調整範囲:±1.25mm、分解能:0.5mm/回転、質量:0.12kg アズワン品番61-6995-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする