IDタイプ虹彩絞り

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83992224 品番 IDC-000
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

虹彩絞りは円の中心を変化させずに、開口の大きさを可変することができます。光学装置などの限られたスペースの中で絞りを設置する場合に使用します。
マウントやロッドを外しているので、固定方法を自由に選ぶことができます。IDCタイプは厚さが薄いので、虹彩絞りの前後に素子を近接させることができます。使用用途に合わせ、色々なサイズの開口径の中からお選びいただけます。調整レバーは開口径を固定するクランプの働きをします。ロッドスタンドに固定できる虹彩絞りホルダー(IH-30/IH-R)もご用意しています。穴径が400μm以下の固定式ピンホール(PA)もご用意しています。※絞り径は調整レバーを軽く動かすだけで変えられます。※調整範囲を超えて強い力で押し込んだり、違う方向に力を加えた場合、調整レバーが折れることがあります。※精密部品として取扱いには細心の注意を払ってご使用ください。※虹彩絞りは非常に繊細な機構になっています。※羽を押したり、引っ張ったりしないでください。※虹彩絞りは薄い金属板(ブレード)で構成されています。※高出力のレーザを照射すると熱でブレードが反って動かなくなることがあります。※高出力レーザには使用しないでください。(CW500mW以下、パルス30mJ以下)。※虹彩絞りには目盛が付いていません。※目盛が必要な場合は虹彩絞りホルダーをご使用ください。

仕様【<虹彩絞り>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】開口径MAX:Φ8mm、開口径MIN:Φ0.7mm、羽枚数:9枚、質量:0.003kg アズワン品番61-6995-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする