1軸/4軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83992355 品番 SSH-C1RA
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

SSH-RAシリーズの電磁シャッターを駆動させるためのコントローラです。
シャッターコントローラ本体のボタンにより手動でシャッターの開閉が可能です。外部制御機からのTTL信号でシャッターを開閉できます。4軸シャッターコントローラ(SSH-C4RA)は最大4個のシャッターを独立制御可能です。シャッターコントローラにはシャッターは含まれておりません。自動羽根型シャッター(SSH-RAシリーズ)をご利用ください。シャッターとコントローラを接続するケーブルは含まれておりません。専用ケーブル(SSH-CA2-LORA)をご利用ください。開閉時間の設定やタイマー機能が必要な場合は、高機能モデルのシャッターコントローラ(SSH-C2B)をご利用ください。※本シャッターコントローラはSSH-RAシリーズ専用のコントローラです。※SSH-RAシリーズ以外の電磁シャッターには接続しないで下さい。※駆動電気特性の違いにより、シャッターが壊れることがあります。※SSH-C1RAとSSH-C1RA-Hは外部機器に接続するTTLの論理が反転しています。

仕様制御台数:1台、適応シャッター:SSH-RAシリーズ、機能:バルブ(1回目:開、2回目:閉)、外部入力信号 (TTL):開/閉:0/5V、電源:DC5V、消費電力:0.25VA、付属品:ACアダプタ(DC5V)、Φ3.5mmステレオミニプラグ(TTL用)、質量:0.07kg、 アズワン品番61-6995-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする