自動シャッターホルダー SSHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83992380 品番 SSH-S
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

遠隔操作でレーザ光をON/OFFしたり、一定の時間だけ光を照射させたい場合に使用する、電磁式の自動シャッターです。
専用のコントローラに接続してご使用ください。SSH-Sは小径のレーザビーム(Φ4mm以下)用で、SSH-25RAは大口径の結像レンズ系(Φ24mm以下)用です。ホログラムや感光材料の露光や、レーザ光学系の安全対策として使用できます。ロッドを外せばM3のネジで直接ベースプレートに設置することができます。2軸シャッターコントローラ(SSH-C2B)を介してPCでシャッターを操作することも可能です。※自動シャッターホルダーは高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザには使用できません。※高出力レーザシャッター(SHPS)をご用意しています。※自動シャッターホルダーは専用のコントローラー以外では使用しないでください。※シャッターが正常に動作しなくなる可能性があります。※SSH-25RAは旧タイプのシャッターコントローラ(SSH-C4B、SSH-C1R)では動きません。※SSH-Sの方はSSH-C4Bで動かすことができます。※シャッターホルダー及び、コントローラにはケーブルは付属されていません。専用ケーブルを一緒にご購入ください。

仕様【<自動シャッターホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】シャッタータイプ:ソレノイド型、開口径:Φ8mm、シャッター適応コントローラ:SSH-C2B、速度:約0.7s〜、質量:0.28kg アズワン品番61-6995-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする