カメラホルダー CMHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83992775 品番 CMH-1-N
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

カメラや撮像素子を固定するためのホルダーです。カメラの傾斜や回転を自由に調整でき、任意の位置に固定することができます。
カメラ用の取り付けネジの雲台には1/4-20UNC(インチネジ)が付いています。ロッドが取り付いているので、ロッドスタンドに取り付けられます。調整機構がない1/4-20UNCネジが付いたロッド(ROU-12)もご用意しています。

仕様【<カメラホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒塗装、【個別仕様】許容荷重:29.5N(約3kgf)、質量:0.12kg アズワン品番61-6996-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする