乾板ホルダー KPHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83992809 品番 KPH-180
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ホログラフィー用のガラス乾板を固定するホルダーです。乾板はクレンメル(板バネ)で固定されているので、簡単に脱着が可能です。
大きな開口が空いているので、板の両面を使うことができます。板状のガラス試料を固定する場合にも使用できます。※金属などの重量がある板は、クレンメルの力ではしっかりと固定できない可能性があります。

仕様【<乾板ホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】A:180mm、B:126mm、C:160mm、D:118mm、E:70mm、F:135mm、質量:0.2kg アズワン品番61-6996-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする