ネジリングスパナー NRSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83993396 品番 NRS-100
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

色々なサイズのネジリングに対し、1本で対応できるネジリング専用のスパナーです。光学素子やネジリングを傷つけることなくしっかり素子をホルダーに固定できます。
目盛をネジリングのレンズの外径サイズに合わせることで、先端を最適な間隔に合わせることができます。

仕様【<ネジリングスパナー>共通仕様】主要素材(軸部):ステンレス、表面処理(軸部):無し、主要素材(爪部):鉄、表面処理(爪部):クロムメッキ、【個別仕様】使用サイズ:Φ10〜Φ100mm用、A:100mm、B:120mm アズワン品番61-6996-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする