キネマティックミラーホルダー MHGTシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83993886 品番 MHGT-25.4-UU
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

従来からのキネマティックミラーホルダー(MHG)の設計を見直すことで、さらなる低価格を実現しました。
簡易的なミラーホルダーを大量に使う実験や量産装置へのミラーホルダー組込みに適しています。ホルダーの厚さを薄くしたことによって、MHGより調整操作のスペースを広く取ることができます。ミラーを固定するときに発生する応力を加減できるように、ミラー側面を3箇所で固定する保持方法を採用しています。ネジリング等による有効径の制約が無いため、反射光や透過光で大きな有効径が得られます。調整ネジのロック機構つきのミラーホルダー、MHG-NLもご用意しています。ポストスタンド(PST:別売)や先端M6のロッド(RO:別売)に取り付けられます。※ロッドの取付け中心はミラーの反射面からオフセットしています。※光学ベンチに45度入射で設置する場合には使用できません。※オフセットが無いミラーホルダー(MHI)をご使用ください。※微調整の回転中心はミラーの反射面と一致していません。※細密な測定で使用する場合は、微調整の回転中心はミラーの反射面と一致している、ジンバル式ミラーホルダー(MHAN)をご使用ください。

仕様【<キネマティックミラーホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ ΦA:Φ25、Φ25.4mm、適応素子厚さ:3〜5mm、有効径 ΦB:Φ22mm、調整軸数:2、調整範囲(あおり):±3°、調整範囲(回転):±3°、分解能(あおり):約0.39°/回転、分解能(回転):約0.39°/回転、質量:0.067kg アズワン品番61-6997-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする