コンパクトプリズムホルダー PADシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83994069 品番 PAD-10
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

キューブビームスプリッターを固定するためのホルダーです。
プリズム押さえの支柱を無くし、薄い爪でキューブ側面下部を挟み込むので、4方向全てで有効径を大きく使うことができます。ロッドやポストスタンドに取り付けて使うことができます。また、直接ベースやステージにもM4ネジで取り付けられます。ロッドやポストスタンドに取り付けて使うことができます。また、直接ベースやステージにもM4ネジで取り付けられます。※強くネジを締めると、ガラスが割れる可能性があります。※キューブが動かなくなる最低限の力で締めてください。※外形公差が±0.2mmのプリズム用です。※外形公差が大きいものは取り付けられない可能性があります。

仕様【<コンパクトプリズムホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:□10mm、質量:0.005kg アズワン品番61-6997-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする