小型ポストスタンド SPSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83994385 品番 SPS-25
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

小型ポストスタンドは、Φ15mm以下の適応素子マウントホルダーとの接続に適します。
任意の位置決めが容易にでき、ポストクランプ(RCシリーズ)で固定し使用します。低光軸の光学ユニットとして、防振台や光学実験台に直接配置することができます。

仕様【<小型ポストスタンド>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】A:25mm、質量:0.023kg アズワン品番61-6997-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする