用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。
色ショコラブラウン電源(V)単相100(50/60Hz)タンク容量(L)6.3コード長さ(m)電源:1.8消費電力(W)(50/60Hz)最大 (1標準モード時、2静音/おやすみ快適、3ecoモード、4のど・肌加湿、5ターボ)(1290/190、2283/283、318/20、4290/290、5310/310)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:375×375×210運転音(dB)最大-最小:(1最大/32、最小/13)2(最大/27、最小/13)3(最大/32、最小/13)4(最大/32、最小/27)5(最大/40、最小/40)適合床面積木造和室12畳(20m2)まで/プレハブ洋室19畳(32m2)まで連続加湿時間(時間)標準モード時:9、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:0.7、のど・肌加湿:9、ターボ: -主な機能カンタン取り換えトレイカバー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、湿度設定5%刻み、湿度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、抗菌エアフィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン加湿量(mL/h)標準モード時:700、静音/おやすみ快適:600、ecoモード:60、のど・肌加湿:700、ターボ:800