代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
種別
AH7030
逃げ角(度)
切れ刃:11
注文コード
84190769
品番
XPMT08T308R-DJ AH7030
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・材質・逃げ角
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
種別
AH7030
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
ブレーカ有効:9.9
逃げ角(度)
切れ刃:11
取付穴径(Φmm)
3.4
コーナー半径Re(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内接円IC(mm)
8.5
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy TungDrillTwisted
参考になった