USB-C PD87W対応 マルチポートUSB充電器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84254094 品番AM-PDC9A3
参考基準価格(税別)¥6,910 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

MacBook ProとiPhoneを同時に充電

仕様●USB PowerDelivery 3.0 に対応した、最大出力87WのUSB-Cポートを1ポート搭載。MacBook Pro 15インチの純正アダプタと同等の給電が可能。急速充電(18W)対応のiPhoneなら、付属の充電器に比べて、約半分の時間で充電が可能。※iPhone8以降対応。急速充電(18W)には、MFi認証のUSB-C-Lightningケーブルが必要です。●USB-C 1ポート以外にも、USB-A 3ポートも搭載しており、3ポート合計54Wまでの出力に対応。4台の機器を同時充電※USB-A ポートは、USB PowerDelivery 非対応です。ノートパソコンへの充電はできません●USB-Cポートを使用して充電する場合は、充電する機器の仕様に合わせて、自動で最適な電力を供給※USB-Cポートから、USB PD非対応機器へ給電する場合は5Vでの充電となります※USB-Cポートには接続機器メーカーの純正USB-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB-Cケーブルを接続してください。USB規格非認証のケーブルは使用しないでください●USB規格認証試験に合格した、正規認証製品です。USB-IFによるUSB Power Delivery規格に準拠しています。(TID:1366)また、付属のUSB-Cケーブルは5A給電に対応しています。付属のケーブルも、USB規格認証試験に合格した、正規認証品です。(TID:1381)●過充電制御・過電流保護・ショート防止・温度過昇防止の機能を搭載●2cmという薄さでカバンのポケットにも入りやすい。AC100V-240V対応で、海外旅行や出張にも便利※コンセント形状が異なる場合、別途変換プラグが必要●充電器本体への通電状態が確認できるLEDインジケーターを搭載。点灯時は、USBポートから各USB電源機器への充電が可能●製品タイプ:充電器●仕様:(1)マルチポートAC充電器本体●定格入力電圧 100-240V 50/60Hz●定格出力 USB-Cポート:5V・3A、 9V・3A、 12V・3A、 15V・3A、 20V・4.35A(最大87W) ※Power Delivery 3.0準拠・USB-Aポート:3.6V-6.5V ・3A、 6.5V-9V・2A、 9V-12V・1.5A(3ポート合計最大54W)・全ポート合計最大90W●接続コネクタ USB-Cコネクタ/USB-Aコネクタ●ポート数 USB-C x1ポート・USB-A x3ポート●カラー ホワイト●外形寸法 W 115.6 x D 100.0 x H 20.0 mm●重量 約256g(AC電源ケーブル含まず)●対応機器 【USB-Cポートからの充電時】USB Power Delivery規格対応のUSB-Cポートを搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン【USB-Aポートからの充電時】USB充電に対応したタブレット、スマートフォン、モバイルバッテリーなどの機器※USB-Aポートからノートパソコンへの充電はできません。●付属AC電源ケーブル長 約1m●その他 USB-IF認証取得 及び 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:適合●仕様2:(2)5A対応 USB-Cケーブル●ケーブル長 約1m●コネクタ形状 USB-Cオス to USB-Cオス●規格 USB3.1 Gen2・USB Power Delivery 対応 最大 DC20V/5A●その他 USB-IF認証取得品●製品内容 マルチポートAC充電器本体、5A対応 USB-Cケーブル、AC電源ケーブル(2芯・2Pメガネプラグ)、取扱説明書(ダウンロード版はこちら)兼 保証書●製造国 中国●保証期間 ご購入日より1年間※USB-Cケーブルは初期不良のみ交換対応(製品保証書必須)●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A9S007S●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7440-67
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする