曜日別特売
E-TB-12 【カット品】プレッシャーホース 12×18mm E-TB-12シリーズ 八興 84330184

【カット品】プレッシャーホース 12×18mm E-TB-12シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●入数:2m×1本●内径×外径:12×18mm●用途:水、薬品、油、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸注文コード84330184品番E-TB-12
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。

仕様●入数:2m×1本●内径×外径:12×18mm●用途:水、薬品、油、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸アズワン品番63-6534-95-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする